佐藤計量器製作所
ハンディ型pH計
オートパワーオフ機能・バックライト機能・MAX・MIN機能付です。ビニールケース付で、濡れた手で操作できます。
電源(V)
006P(9電池×1(付属)またはACアダプタ(別売)
測定範囲(℃)
pH/0.00~14.00pH 温度/0~50
大きさ
72×182×31.5mm
校正
3点校正(pH4.01/6.86/10.01)
電池寿命
約120時間(マンガン電池使用、連続測定時)
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18265391
SK-625PH(本体のみ)
標準液 ビニールカバー ケース等
バックライト オートパワーオフ ホールド MAX/MIN記憶機能付 自動温度補償
¥
17,000
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18265375
SK-625PH(センサ付)
pH電極(PHP-31) 標準液 ビニールカバー ケース等
バックライト オートパワーオフ MAX/MIN記憶機能 自動温度補償
¥
29,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください