曜日別特売

アイスG AIR フィット

アイスG AIR フィット - Y'sGODアイスG AIR フィット - Y'sGODアイスG AIR フィット - Y'sGODアイスG AIR フィット - Y'sGODアイスG AIR フィット - Y'sGODアイスG AIR フィット - Y'sGODアイスG AIR フィット - Y'sGODアイスG AIR フィット - Y'sGOD

面で密着&締め付けないので首に心地よくフィット。
形状を変えられるアルミプレート入り。
冷却温度28℃で冷えすぎない。
氷水や冷凍庫・冷蔵庫で冷やしてお使いください。繰り返しご使用頂けます。

用途首を冷やし熱中症対策材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)・PCM・アルミ冷却時間●氷水:約8分●冷凍庫:約30分●冷蔵庫:約60分内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18272628ICGA-FL-BKジェットブラック
6,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
18272637ICGA-FL-WHスノーホワイト
6,000
1,998
2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする