モトコマ
マンホール・グレーチングフック
用途
マンホールやグレーチングの蓋を持ち上げる際に
材質
【本体】S50C(ニッケルメッキ) 【ハンドル】ビニール
色
シルバー/レッド
質量(g)
328
ハンドル
ビニールコーティング
フック
薄型
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
350×116×48
内容量
1個(1本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18272540
KK-320
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください