曜日別特売

フラスコ立(フラスコン)

フラスコ立(フラスコン) - スギヤマゲンフラスコ立(フラスコン) - スギヤマゲンフラスコ立(フラスコン) - スギヤマゲンフラスコ立(フラスコン) - スギヤマゲン

フラスコが傾いても転倒しないので、溶液がこぼれる心配がないフラスコ立です。
丸フラスコだけでなく、茄子型フラスコ、ゲルダールフラスコにも対応しています。
ステンレス製なので軽量で錆びにくいです。

材質SUS304適合フラスコ丸フラスコ/茄子型フラスコ/ゲルダールフラスコRoHS指令(10物質対応)対応内容量1個(1個)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
外寸(mm)
内寸(mm)
適合サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※フラスコは付属していません。18265120FK-20076689×93×8283Φ×72100~200mL
1,400
1,398
1,538(税込)
翌日出荷
18265129FK-30085103×110×9696Φ×77200~300mL
1,550
1,498
1,648(税込)
8日以内出荷
※フラスコは付属していません。18265138FK-50096115×120×102110Φ×93300~500mL
1,680
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする