曜日別特売

シューズクリーナー

シューズクリーナー - やまびこジャパン

現場の5Sを整える。
土木から建設までのあらゆる現場の靴汚れをミストガンで一掃します。
静音コンプレッサー搭載により60Hzモデルで従来比約11dB(A)低減(※従来モデルWMS92 60Hzとの比較)
排水口付ステップで掃除もラクラク行えます。
20L大容量エアタンクで両足を確実に清掃します。
頑固な泥汚れはミスト、砂やほこりはエアーと汚れに応じて使い分けできます。
本体のみです。

付属品ミストガン、エアーガン、エアーホース(シングル1、ツイン1)周波数(Hz)50/60消費電力(W)【コンプレッサー】614定格圧力(MPa)【コンプレッサー】0.78定格電圧(V)【コンプレッサー】単相100タンク容量(L)【コンプレッサー】20定格電流(A)【コンプレッサー】5.7定格出力(W)【コンプレッサー】770外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)682×400×794乾燥質量(kg)57水タンク容量(L)1.2騒音レベル(dB(A))【コンプレッサー】66/68(50/60Hz)(1m)吐出空気量(L/min)【コンプレッサー】105/127内容量1台
関連資料:(0.64MB)
注意
※個人宅様配送不可商品です。
※納入時フォークリフトなどが必要になります。
※ご使用前に取扱説明書及び本機に表示されている注意銘板を良くお読みの上、正しくお使いください。
※安全と快適作業のためにやまびこ純正部品・純正アクセサリーをご使用ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18268796WMS106
オープン
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする