ビーツーエイチ
B-Protect 自転車用ヘルメット 大人用 ブラック M 1個
毎日の自転車通学をもっと安全に、もっと快適に、さらに進化した「軽涼ヘルメット」
用途
自転車の運転
その他
【安全基準】SG基準適合
材質
外側:ABS樹脂(外側ハードシェル)、内側:EPS(内側発泡ライナー)
寸法(mm)
250×215×160
色
ブラック
質量(g)
約420
頭囲(cm)
約56-58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18272759
HC-07M
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください