パークレーン
セラミック鍋敷きΦ18cm シマウマ
食卓を彩る鍋敷き
用途
裏面にはコルクがついているので滑りにくい
材質
セラミック、コルク
寸法(mm)
180×180×80
色
シマウマ
区分
新品
内容量
1個
注意
※卓上をおしゃれに演出するためのスタイリッシュなアイテムです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18264770
K-10687SM
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください