パークレーン
セラミック鍋敷き 15×15cm フローラルレモン
食卓を彩る鍋敷き
用途
裏面にはコルクがついているので滑りにくい
材質
セラミック、コルク
寸法(mm)
150×150×80
色
フローラルレモン
区分
新品
内容量
1個
注意
※卓上をおしゃれに演出するためのスタイリッシュなアイテムです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18264779
K-10688FL
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください