パークレーン
折りたたみステンレスバーベキューコンロS
焼きかげんも調整もできるバーベキューコンロ
用途
耐久性に優れたステンレス素材、トレー付き
材質
ステンレス鋼、金属/鋼
寸法(mm)
(約)495×190×140
色
シルバー
区分
新品
内容量
1個
注意
※持ち運びや設置が簡単なコンパクトサイズ
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18264788
K-10815
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください