パークレーン
エスクローズバケット カーキ
アウトドア・洗車・水運び・皿洗いなど、様々な旅先で使用できる
用途
使わないときはスリムに折りたためて収納ラクラク!狭いスペースでも邪魔になりません。
材質
ポリ塩化ビニル、ポリプロピレン
色
カーキ
区分
新品
サイズ(mm)
(約)290×290×160
内容量
1個
注意
※コンパクトながらしっかり容量を確保。軽量設計で持ち運びやすく、アウトドアや旅行でも大活躍!
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18264691
K-10474KH
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください