パークレーン
Bamboo マルチボード
まな板だけでなく、お皿としても使用できる
用途
食材の水分やソースが流れにくく、調理中もテーブルが汚れにくい便利なデザイン。
材質
竹
寸法(mm)
390×150×15
色
ブラウン
区分
新品
内容量
1個
注意
※持ちやすいハンドル付きで、アウトドアやBBQにも持ち出しやすい仕様。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18264700
K-10582
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください