ウシオライティング
JS・JCS・JP バイポスト形
―
区分
バイポスト形500W
消費電力(W)
500
定格電圧(V)
100
管径(Φmm)
22.5
口金
GYX9.5
調光の可否
○
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
全光束(Lm)
定格寿命(時間)
色温度(K)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18278727
JP100V500WB/G-2N
115
11500
500
3050
オープン
取扱い終了
返品不可
18278736
JP100V500WC/G-2N
96
11500
500
3050
オープン
取扱い終了
返品不可
18278745
JP100V500WC/G-4N
96
13000
200
3200
オープン
取扱い終了
返品不可
18278761
JP100V500WC/G-5N
96
11000
200
3200
オープン
取扱い終了
返品不可
18278770
JP100V500WB/GN
108
10400
400
3200
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください