レスキューテープ

レスキューテープ - SPITAレスキューテープ - SPITAレスキューテープ - SPITAレスキューテープ - SPITAレスキューテープ - SPITAレスキューテープ - SPITAレスキューテープ - SPITAレスキューテープ - SPITA

緊急時やあらゆる修理に使える多用途な自己融着テープです。素早く強力に密着ができ、厳しい条件でも使用できます。テープを引き伸ばし対象物に巻き付けるだけで、わずか数秒で永久接着可能で、防水シールとしても使用可能です。汚れた面や濡れた面にも(事前の清掃なしで)使用でき、柔軟性を保ち、日光にさらされても劣化しません。配管やホースの水漏れを素早く修理でき水中での修理や電気配線の絶縁等にも使用できます。工具のハンドル補強ができたり部品の接続ができたり、さまざまな用途にお使いいただけ、外したいときは簡単に取り外せ、跡が残ることはありません。

用途
車両、機械、船舶の緊急修理
漏れているホース、配管などの密封
工具のハンドルに巻いて滑り止め効果
ロープの端を補強
配線などの電気絶縁
電気コネクターの防水処理
緊急時に機械の駆動ベルトの一時修理に利用可能
マーキング
腐食防止
汚れた表面でも使用可能
水中での使用も可能
緊急時に役立つ
材質シリコン耐熱温度(℃)260耐圧(bar)12寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)25.4×3.6×0.5保存期間(年)10耐用年数(年)10絶縁性能12000V内容量1個
全9種類を絞り込む
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18280687スケルトンスケルトン
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280696ブラックブラック
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280705グレーグレー
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280721ブルーブルー
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280730グリーングリーン
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280739オレンジオレンジ
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280748レッドレッド
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280757ホワイトホワイト
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
18280766イエローイエロー
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

補修・シーリングテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする