曜日別特売

HYPERセロブラシX

HYPERセロブラシX - 宮谷製作所HYPERセロブラシX - 宮谷製作所HYPERセロブラシX - 宮谷製作所HYPERセロブラシX - 宮谷製作所HYPERセロブラシX - 宮谷製作所HYPERセロブラシX - 宮谷製作所

大きな土間の清掃に便利なHYPERセロブラシX!
高密度の特殊ブラシでチリやほこりをしっかり吐き出します。
45°の角度で楽な姿勢で掃除がしやすい。
2重締め付けタイプの取り付け方法で、ハンドル取り付け部分が折れにくくタフな使用ができます!!
プラスチック柄で折れにくく、府腐しにくいので長持ち。
ゆっくりと掃くだけでしっかりと埃などをとります。

用途土間・建築現場・駐車場・マンション通路・粉塵作業後・倉庫・工場内など毛丈(mm)70柄長さ(mm)1500刷毛幅(mm)80内容量1本
注意
※水の多い場所での作業では効果が発揮できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
ブラシ幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18278167HSX6001.75600
オープン
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18278176HSX9002.2900
オープン
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする