サカエ
ラボボックスクリアー
中身が一目で確認できる半透明タイプです。
6BTMと互いに積み重ねることができます。
材質
PP
色
クリア
容量(L)
8.8
外寸(mm)
361×272×126
内寸(mm)
306×231×112
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18283539
9BTM
¥2,100
¥
2,098
¥2,308
(税込)
翌日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください