ポータブル型ニオイセンサ

ポータブル型ニオイセンサ - 新コスモス電機

独自の高感度センサ搭載で高精度測定を実現したニオイセンサです。
ニオイの強さの「レベル表示」と嗅覚測定法の「臭気指数(相当値)」の表示が切替可能です。データメモリ機能も搭載しています。
メンテナンスのタイミングを確認できるバーグラフメーター付です。

付属品活性炭フィルタ ドレンフィルタ 吸引アタッチメント チューブ用口金 キャリングケース コネクタ付出力ケーブル コミュニケーションパック(CD)各一式 テフロンチューブ1本 フィルタエレメント20枚 活性炭2パック 臭気指数変換テーブル作成マニュアル寸法(mm)84×190×40(突起部を除く)測定範囲レベル表示時/0~2000 臭気指数表示時/0~(40)質量(g)約640(電池含む)電源単3電池×4本(付属)または専用ACアダプタ(付属)測定対象各種香気・臭気成分測定原理高感度酸化インジウム系熱線型焼結半導体式使用温湿度範囲0~40℃ 10~80%RH(結露なきこと)採取方式自動吸引式内容量1個(1個)
注意
※ガス種により検知できない場合があります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18281886XP-329IIIR
344,000
339,800
373,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥1,200/税込¥1,320
北海道地方10¥1,200/税込¥1,320
沖縄地方1¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方10¥1,500/税込¥1,650
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする