曜日別特売

貼り付け式路面標示材

貼り付け式路面標示材 - 積水樹脂貼り付け式路面標示材 - 積水樹脂貼り付け式路面標示材 - 積水樹脂貼り付け式路面標示材 - 積水樹脂貼り付け式路面標示材 - 積水樹脂貼り付け式路面標示材 - 積水樹脂

高い耐久性:ジスラインSは、厳しい気象条件や交通量にも耐える高い耐久性を持っています。
簡単な施工:加熱貼付型で、簡単に施工が可能です。
優れた視認性:鮮やかな色彩と反射性能により、昼夜問わず高い視認性を提供します。

用途
道路標示:車道や歩道、自転車道などの路面標示に最適です。
駐車場:駐車スペースや通路の標示に使用できます。
工事現場:一時的な交通規制や工事エリアの標示にも適しています。
その他ジスラインS ロールタイプは、積水樹脂が提供する高耐久性の貼り付け式路面標示材です。ハンドバーナーを使用して簡単に施工でき、優れた視認性を兼ね備えています。道路標示や駐車場、工事現場など幅広い用途に対応します。成分樹脂・体質材・顔料・反射材長さ(mm)5000施工性溶融接着
注意
※路面が濡れている時は施工しないでください。
※凹凸の激しい所や路面が軟弱な所は変形、剥がれが起きやすいため施工をお勧めしません。
※外気温が5℃以下の時は路面を温めてから施工してください。
※ 新設アスファルト(密粒・排水性)は夏期2週間以内、冬期3週間以内の施工はお勧めしません。
※新設コンクリートは夏期3週間以内、冬期4週間以内の施工はお勧めしません。アルカリ性が強く剥離が起こる恐れがあります。
※コンクリート面への施工時は表層のレイタンスをワイヤーブラシで除去してください。
※ジスラインSをコンクリート面、歩道(インターロッキング)に施工する場合は路面がバーナーで焦げる事があります。
※夏場は施工5分後に散水して標示材を冷却してから交通開放してください。
※施工後、パーツとパーツに隙間が発生する場合がありますが、性能に問題はありません。
※磁器タイルへの施工は推奨いたしません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18284528ジスラインS10W 溶融接着 ガラスビーズ入り1箱(12巻)100
31,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18284537ジスラインS10Y 溶融接着 ガラスビーズ入り1箱(12巻)100
37,800
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18284546ジスラインS15W 溶融接着 ガラスビーズ入り1箱(8巻)150
25,200
24,980
27,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18284555ジスラインS15Y 溶融接着 ガラスビーズ入り1箱(8巻)150
31,200
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18284571ジスラインS20W 溶融接着 ガラスビーズ入り1箱(8巻)200
32,400
31,980
35,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18284580ジスラインS20Y 溶融接着 ガラスビーズ入り1箱(8巻)200
41,200
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする