貼り付け式路面標示材

貼り付け式路面標示材 - 積水樹脂貼り付け式路面標示材 - 積水樹脂貼り付け式路面標示材 - 積水樹脂貼り付け式路面標示材 - 積水樹脂貼り付け式路面標示材 - 積水樹脂貼り付け式路面標示材 - 積水樹脂貼り付け式路面標示材 - 積水樹脂貼り付け式路面標示材 - 積水樹脂

錯視効果:異なる濃淡色の平面シートによる錯視効果で注意を引きつけ、正しい進行方向をドライバーに注意喚起します。
走行の妨げにならない:路面へ貼り付けるシートなので走行時に物理的な妨げとならず、注意喚起できます。
耐滑走性:骨材散布によって滑り抵抗性能を向上させ、アスファルトと同等の滑り抵抗値を持っています。

用途
逆走対策:錯視効果を応用して逆走を防止し、正しい進行方向をドライバーに注意喚起します。
注意喚起:生活道路内の交差点やゾーン30、通学路などでドライバーに注意を促す標示として使用されます。
白・黄・ブルー1内容量1セット
取扱説明書:(0.55MB)
注意
※本製品の錯視効果の性能の感じ方には個人差がございます。
全7種類を絞り込む
寸法(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18284616ジスラインSソリッドシート マウンテンタイプL1450H×600W5角形
7,120
6,798
7,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18284625ジスラインSソリッドシート マウンテンタイプS1040H×450W5角形
6,170
5,898
6,488(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18284641ジスラインSソリッドシート マウンテンタイプXS900H×300W5角形
4,000
3,898
4,288(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18284650ジスラインSソリッドシート ブロックタイプSL1200H×600W左用
8,430
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18284659ジスラインSソリッドシート ブロックタイプSR1200H×600W右用
8,430
7,998
8,798(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18284668ジスラインSソリッドシート ブロックタイプL3000×300ブロック型左用タイプ
12,870
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18284677ジスラインSソリッドシート ブロックタイプR3000×300ブロック型右用タイプ
12,870
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする