積水樹脂
車線分離標
高耐久性: 厳しい環境でも長持ちする素材を使用。
簡単取り付け: 特別な工具を必要とせず、誰でも簡単に取り付け可能。
経済的: 破損部分のみを交換することで、コストを抑えられます。
用途
駐車場や工事現場でのポールコーンの補修
イベント会場や公共施設での安全対策
内容量
1個
注意
※本体ユニット交換の際は、ベースに亀裂や破損がないことを確認してください。
※亀裂や破損がある場合には、ベースも交換してください。
※ベースに亀裂や破損がある状態で使用すると本体ユニットが外れるなどして危険です。
※本体には固定ピンは付属しません。既存のベース部固定ピンを取扱説明書で外して使ってください。固定ピンが無い・又は紛失された場合は別途ご注文願います。
全10種類を絞り込む
色
本体:緑 シート:白
本体:赤 シート:白
緑
赤
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18284686
ポールコーンCITY R補修部材(本体のみ) 40RW本体ユニット×1PC
本体:赤 シート:白
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18284695
ポールコーンCITY R補修部材(本体のみ) 65RW本体ユニット×1PC
本体:赤 シート:白
¥
8,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18284711
ポールコーンCITY R補修部材(本体のみ) 80RW本体ユニット×1PC
本体:赤 シート:白
¥
10,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18284720
ポールコーンCITY R補修部材(本体のみ) 100RW本体ユニット×1PC
本体:赤 シート:白
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18284729
ポールコーンCITY R補修部材(本体のみ) 40GW本体ユニット×1PC
本体:緑 シート:白
¥
6,700
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18284738
ポールコーンCITY R補修部材(本体のみ) 65GW本体ユニット×1PC
本体:緑 シート:白
¥
8,600
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18284747
ポールコーンCITY R補修部材(本体のみ) 80GW本体ユニット×1PC
本体:緑 シート:白
¥
10,200
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18284756
ポールコーンCITY R補修部材(本体のみ) 100GW本体ユニット×1PC
本体:緑 シート:白
¥
12,100
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18284765
ポールコーンCITY R補修部材(固定ピン) PCMBW140固定ピン-R×1PC
赤
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
18284781
ポールコーンCITY R補修部材(固定ピン) PCMBW140固定ピン-G×1PC
緑
¥
600
¥
589
¥
648
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200