曜日別特売

車線分離標 ポールコーンH1500 赤

車線分離標 ポールコーンH1500 赤 - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンH1500 赤 - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンH1500 赤 - 積水樹脂車線分離標 ポールコーンH1500 赤 - 積水樹脂

本体パイプは耐水性特殊ウレタン樹脂を採用し、優れた復元力と高耐候性を兼ね備えています。
高さ1500mmの長尺タイプ。
昼夜を問わず視認性に優れます。
積雪地、駐車場や事故対策としてアクセントを付けたい箇所に最適です。

用途
積雪地
駐車場
事故危険個所対策
内容量1本
注意
※ジスロンボンドは使用しないでください。
※コンクリート舗装面には設置できますが、コンクリート2次製品には設置できません。
※コンクリート舗装面に接着する場合、表面状態を確認して、クラック、剥離、不陸、著しい汚れがあるときは設置をお控えください。
※過度な踏みつけが想定される箇所へは設置をお控えください。
※新設の舗装面、新設の区画線上には設置しないでください
※「ポールコーン」は、積水樹脂(株)の登録商標です(商標登録第2247387号)。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
設置形態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像18285061PC-150NFRW-NT-T6キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂接着
36,200
34,980
38,478(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
メイン画像18285070PC-150NJHRW-DT-T6キャップ:特殊ウレタン樹脂、本体:特殊ウレタン樹脂、反射材:フレキシブルプリズム反射シート、ベース部:ASA樹脂、埋込アンカー:アルミニウム合金一本脚
34,400
32,980
36,278(税込)
26日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
離島数量1につき¥2,000/税込¥2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする