京都電子工業
ポータブル密度比重計
片手でサンプリング・測定が可能なポータブルタイプの振動式密度比重計です。
左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できます。
どこでも簡単に測定でき、結果は1100検体保存可能です。
測定範囲
密度:0.0000~2.0000g/cm3 温度:0~40℃
質量(g)
360
電源
単4アルカリ電池×2(モニタ電池付属)
精度
密度:±0.001g/cm3 温度:±0.5℃
測定方式
固有振動周期測定方式
再現性
0.0005g/cm3
大きさ
65×115×235mm
表示内容
密度 温度補償密度 比重 温度補償比重 Brix% Alcohol wt% Alcohol vol% %H2SO4 API度 ボーメ度 Plato度 Proof度及び温度(℃/°F)
入出力
外部:IrDA×1ch
内容量
1個(1個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18281877
DA-130N
¥
221,800
¥
219,800
¥
241,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください