日伸理化
ミニシェーカー
小型で取扱いが簡単なパーソナルユース向けのシェーカーです。
付属品
シリコンシート
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
使用環境
温度:5~35℃(恒温器内0~45℃可) 湿度:80%以内
内容量
1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
大きさ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18284415
NA-201N
振とう台:198×169、振とう角度・幅:25
2.6
203×198×98mm
¥
99,800
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18284431
NA-101N
振とう台:198×149
2.5
202×175×105mm
¥
99,800
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
18284440
NA-301N
振とう台:198×169
3.1
205×208×118mm
¥
99,800
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。