ケニス
ミニドラフト
実験している手元において排気を行う簡易ミニドラフトで、ちょっとした作業の安全性を高めます。
ミニサイズなので、置く場所を選びません。
仕様
ダクト:38Φ×500L フレキホース、排気:シロッコファン
材質
PVC(アイボリー)
電源
AC100V 50/60Hz 0.5A
能力
【ファン(50/60Hz)】最大風量/1.6/1.8m3/min 最大静圧/152/221Pa
外寸(mm)
240×165×240(本体部)
フィルター
3重構造 活性炭フィルタ/228×228×8mm 除塵フィルタ/228×228×20mm 不織布 プレフィルタ/228×228×5mm 不織布
内容量
1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18283381
MND-1
¥
88,000
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
1
お送りできません