曜日別特売

ライトモップ(伸縮式)

ライトモップ(伸縮式) - ケニス

専用のダスターをセットして使用するタイプのモップです。
柄は使いやすい長さに調節することができます。

材質ヘッド・柄/アルミ ジョイント/ナイロン グリップ/特殊ポリエチレン柄長さ(mm)890~1485(伸縮式)内容量1個(1個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
寸法(幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18283390CL45(幅45cm)ダスター(80枚入)456×100
15,800
14,980
16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
18283399CL60(幅60cm)ダスター(70枚入)606×100
17,500
16,980
18,678(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クリーンルーム用清掃用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする