曜日別特売

ボールミル回転台

ボールミル回転台 - ケニス

長時間かけてサンプルを粉砕していきます。
ポット内のボールの大きさを変えることにより、粉砕の大きさを変える事ができます。
ローラーはソフトゴムを使用しています。タイマーを標準装備しており、時間運転が可能です。

寸法適合ポットサイズ:120mmΦ電源(V)AC100 50/60Hz大きさ240×250×200mm回転数50~650rpmタイマー最長300時間ローラー130mm内容量1個(1個)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18284406AV-1
185,000
179,800
197,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方1¥12,000/税込¥13,200
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

撹拌・粉砕・混合関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする