大黒工業
FSCミックスクレジット HGL おしぼり 丸 FS-3
材質
スパンレース不織布
寸法(mm)
【原紙】250×320
FSC認証
認定
FSC認証番号
COC350277
内容量
1箱(800枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18285097
SGSHK-COC-350277
オープン
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください