マルチデジタル水質計 LAQUA(R) WQ-300

マルチデジタル水質計 LAQUA(R) WQ-300 - 堀場製作所マルチデジタル水質計 LAQUA(R) WQ-300 - 堀場製作所

センサをメータ本体に装着できるので、複数のセンサ同士もひとまとめに持ち運びがしやすい構造です。
暗所や直射日光下でも見やすい液晶画面を採用しています。
IP67で安心の防水・防塵構造です。
センサカートリッジはワンタッチで着脱できるので、スムーズにつけ替えることができます。
専用のセンサヘッド・コネクタを使うことで、従来のイオン・ORP電極も接続可能です。

仕様●pH標準液:pH4.01 pH6.86 pH9.18 各60mL●センサヘッド:pH:300-P-2 電気伝導率:300-C-2●メータ出力:microUSB-typeB(PC接続用・USB電源供給用) フォノ(プリンタ接続用)●電気伝導率標準液:84μS 1413μS 12.88mS 111.8mS (/cm) 各60mL付属品キャリングケース質量(g)約400(電池含む)電源単3電池×4(付属)測定項目pH mV 電気伝導率 塩分濃度 TDS 抵抗率 温度本体WQ-320J(2chモデル)機能オートステイブル オートホールド 瞬時値測定大きさ90×220×34mmカートリッジpH:300-P-C 電気伝導率:300-4C-C内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18281920WQ-320PC-S
213,400
209,800
230,780(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする