アドバンテック
ポリカーボネートタイプメンブレンフィルタ
均一な表示径の円筒状孔を持つフィルタで、捕捉物の走査型電子顕微鏡観察や液体中・気体中の微粒子計数に適しています。
色
白
入数(枚)
100
最高使用温度(℃)
130
表面
無地
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
直径(mm)
孔径(Φμm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18282078
K020A025A(100枚)
25Φ
0.2
¥
24,420
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18282087
K020A047A(100枚)
47Φ
0.2
¥
32,300
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌日出荷
18282096
K040A025A(100枚)
25Φ
0.4
¥
24,420
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
18282105
K040A047A(100枚)
47Φ
0.4
¥
32,300
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください