友屋
ゴムマグネット原反
仕様
原反
種別
原反
厚さ(mm)
0.8
長さ(m)
10
内容量
1巻
注意
※粘着剤は付いてません
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18293671
14522XXX
100
¥11,000
¥
10,980
¥12,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18293680
14523XXX
500
¥50,000
¥
49,980
¥54,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18293689
14524XXX
1000
¥100,000
¥
99,980
¥109,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください