カッターマット塩ビ無地

カッターマット塩ビ無地 - 友屋カッターマット塩ビ無地 - 友屋カッターマット塩ビ無地 - 友屋カッターマット塩ビ無地 - 友屋カッターマット塩ビ無地 - 友屋カッターマット塩ビ無地 - 友屋カッターマット塩ビ無地 - 友屋カッターマット塩ビ無地 - 友屋

滑りにくく作業しやすい、大判サイズのカッターマット。日本製
両面使えるから長く使える。
大型の店頭ポップや出力したポスターのカット、生地の断裁や、展示会・イベント施工の臨時作業スペースに。

仕様無地、両面使用可材質塩ビ厚さ(mm)3繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※刃物等で力を入れ過ぎてカットした場合は、マットを貫通し机等に傷がつく場合があります。
※アルコール及びシンナー系の溶剤で拭かないでください。
※火の側に近づけたり、高温や直射日光の当たる場所に置かないでください。
※保管時は高温・直射日光を避け、変形を防ぐため平面の状態で保管してください。
※ノートパソコン等、熱くなるものを載せて使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829697062528-016.8約900×1800
22,500
21,980
24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829697962528-028.4約1000×2000
27,500
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッターマット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする