友屋
店舗用Sカン(200ヶ入)
材質
ステンレス(SUS304)
線径(Φmm)
2.5
参考使用荷重(kg)
2
表面処理
研磨
内容量
1袋
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
質量(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18297171
60877-01
小(200ケ入)
A76.0×B25.0×C25.0
1000個:6.1
16.9
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18297180
60877-02
大(200ケ入)
A90.0×B32.0×C32.0
1000個:7.3
10.2
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください