友屋
つぎつぎS字フック
天井や高いところから、つなげて長く使える便利フック。
店舗などの看板、展示物等のディスプレイに。
仕様
太さ直径14mmまでのバーやフックに使用可能
材質
本体:ポリアセタール樹脂
参考使用荷重(kg)
3
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
種別
全長(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18297189
62590-01
フック×2ヶ、ポール×2本、ジョイント×3ヶ
2本つなぎ
約1.17
¥
1,800
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
18297198
62590-02
フック×2ヶ、ポール×3本、ジョイント×4ヶ
3本つなぎ
約1.7
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください