友屋
リーズロック
展示会での簡易設備の仮止めや補強に、また店舗における看板や大型ポップの取付けに、専用工具不要でワイヤーロープを引っ張り、締めつけが簡単にできるセルフロック内蔵のアタッチメントです。
材質
本体:亜鉛ダイカスト、ピン・スプリング:ステンレス
内容量
1個
注意
※一度テンションを掛けかみ合った後は外せません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
寸法(mm)
質量(g)
ワイヤー径(Φmm)
参考使用荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296139
55493-1X
IYP-10R
A19×B11×C9.4
約9.5
対応:0.8~1.0
0.8mmワイヤー使用時:6.0、1.0mmワイヤー使用時:8.0
¥
360
¥
359
¥
395
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18296148
55493-2X
IYP-20R
A26.6×B12.2×C12
約20
対応:1.5~2.0
1.5mmワイヤー使用時:25、2.0mmワイヤー使用時:45
¥
430
¥
429
¥
472
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18296157
55493-3X
IYP-30R
A36.6×B15.0×C17.7
約50
対応:2.5~3.0
Φ2.5mmワイヤー使用時:60、Φ3.0mmワイヤー使用時:90
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18296166
55493-4X
IYP-40R
A47.5×B21.0×C29.8
約139
対応:4.0
120
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください