曜日別特売

ステンレスボールチェーン

ステンレスボールチェーン - 友屋ステンレスボールチェーン - 友屋ステンレスボールチェーン - 友屋ステンレスボールチェーン - 友屋ステンレスボールチェーン - 友屋ステンレスボールチェーン - 友屋

盗難防止用チェーン、POP吊用などに

材質SUS304長さ(m)30仕上研磨内容量1箱
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種別
質量(g)
径(Φmm)
参考使用荷重(kg)
破断荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829724156851-1XSB104532/m玉径:4.51548.3
15,750
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
1829725056851-2XSB103215/m玉径:3.2621.7
12,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829725956851-3XSB102310/m玉径:2.3418.6
10,800
9,998
10,998(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする