友屋
山型方向板(矢印反射)
山型でシンプルな方向指示板
材質
ABS樹脂
質量(kg)
約5
備考
両面仕様、屋外使用可能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
900×410×460
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18290311
42443RED
白矢印
赤
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18290320
42443YLW
赤矢印
黄
¥
9,500
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください