曜日別特売

マルチパネルホルダー

マルチパネルホルダー - 友屋

A3サイズのボードを垂直に設置できる便利ツールが新登場しました。強力マグネットで什器の細い幅にも設置可能です。粘着シートも付いているので、マグネットの効かない木製什器等にもしっかり固定できます。

その他粘着シート付/マグネット付/脚部90度回転可能/名入れ可能(W65×H10mmサイズまで)材質PC・ネオジム・PU質量(g)31寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)100×31×26適合パネル厚さ(mm)1.8~5.0厚、最大A3サイズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829690062360-01
900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1829690062360-017045314632-108362360-01 マルチパネルホルダー ササガワ 70453146マルチパネルホルダーササガワ1個
839
税込923
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする