友屋
モバイルトークミニ MC-T01
乾電池で動作するコンパクトな音声POP!
公共空間などでの誘導・電源確保困難な場所でのご案内
仕様
内部音源録音再生:チャンネル数:2、録音再生時間:各最大約90秒
その他
盗難防止用フック/Φ0.5mm金属ワイヤー適合
適合
メモリカード:SD・SDHC規格マイクロSDカード(相性により適合しない場合有)、フォーマット形式:FATまたはFAT32、データ形式:MC-T01専用形式
質量(g)
約120(電池は含まず)
消費電力(W)
2(最大)
電源
単3アルカリ電池×4本または市販モバイルバッテリー(相性により適合しない場合有)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×30×110
音声出力
1W(最大)
人感センサー
感知距離約3m(環境により変化有)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296419
61705-01
¥23,200
¥
22,980
¥25,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください