ソーラームービング(ミニフリモ)

ソーラームービング(ミニフリモ) - 友屋ソーラームービング(ミニフリモ) - 友屋ソーラームービング(ミニフリモ) - 友屋ソーラームービング(ミニフリモ) - 友屋
(1件のレビュー)

電池不要!ソーラーパワーで半永久的に動き続けます。
POPサインに利用すれば注目度抜群!

仕様垂直より左右40度ぐらい動きます種別ミニフリモ材質耐熱ABS質量(g)25(アームとスペーサー×2をつけた状態)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ソーラー部:35×1×13本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×24×50(アーム付79)適合寸法(mm)POP:カード紙Φ50(50角)、重さ2.6gまで内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829642851697XXX
940
939
1,033(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-14
用途: マルシェのPOP
サービス業

動きに目がいくのでとっても気に入りました。
紫外線がなくても蛍光灯の灯りで動いています。
窓際に連れていくととっても元気に動きます。
とってもかわいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする