友屋
ターンテーブル カラムI
仕様
AC電源使用可能(別売)/電池別売
付属品
中心コマ、固定フタ
種別
カラムI
材質
ABS樹脂
寸法(Φ×高さH)(mm)
84×34
回転数
6.5回転/1分間(単三マンガン電池並列2本使用時)、11.5回転/1分間(ACアダプター使用時)
耐荷重(g)
300
内容量
1個
注意
※時計回りに回転(逆回転できません)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296446
58700-1X
¥
2,850
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください