友屋
クルモ
付属パーツで見せかたいろいろ!
材質
PC(ポリカーボネート)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
モーター部:52×42×37、ソーラー部:51×31×4
コード長さ(mm)
85
回転数
2回転以上/1分間(荷重や光によって変動します)
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18296437
53299XXX
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください