友屋
モバイルパンフレットスタンドⅡ本体+バック
工具は一切不要。ワンタッチで組立、カンタン収納。
■パンフレット収納部がケース状になっているので、収納物が見やすく取り出しやすいのも特長です。
材質
スチール・クロームメッキ
寸法(mm)
ポケット前面カバー:H128/238
質量(kg)
約4.8
適合サイズ
カタログ:A4
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
ポケット:236×30×358
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×275×1560
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
260×275×440
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
バッグ:310×280×456
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18290006
51285-03
¥
37,000
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください