友屋
壁面固定用リーズロックセット
アイストラップを、固定したい壁面と什器に取り付けてから、ワイヤーロープを通したリーズロックで間隔を調整してください。
セット内容
リーズロック(止め金具)×2、ワイヤーロープ1200×2、アイストラップ×4個、皿ビス×8本
材質
ワイヤーロープ:ステンレス、リーズロック・アイストラップ:スチール
耐荷重(kg)
25
ロープ径(Φmm)
ワイヤー:1.5
内容量
1セット
注意
※木部以外の壁には専用ビスを、腐食の恐れのある場所でご使用の場合には、ステンレス製ビスを別途ご用意してお使い下さい。
※ビスの種類によって必要な工具が異なります。
※使用する什器によってカベとの間にスキマができます。あらかじめご了承ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18297521
60276-01
¥
1,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください