友屋
セルロース 伝票立
木材などの植物繊維の主成分「セルロース」でつくった伝票立て。軽量で高強度。
種別
伝票立て
材質
セルロース
質量(g)
20
外寸法(mm)
最大:Φ53×H70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18294748
62987-01
¥
500
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください