友屋
バーオーガナイザー
フレッシュやガムシロップなどのコンディメント類の収納に便利
材質
ABS樹脂
質量(kg)
0.46
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×237×132
内形寸法(幅W×奥行D)(mm)
コンパートメント:36×27×70、79×40×70、79×72×102、79×72×125
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18295028
61992-01
¥
3,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください