友屋
スチロール番号札(無地)
ラベルや番号シールを貼ったり出来る、無地タイプの番号札
材質
スチロール樹脂
厚さ(mm)
2.5
内容量
1箱
全14種類を絞り込む
色
選択してください
イエロー
グリーン
スカイブルー
ピンク
ブルー
ホワイト
レッド
寸法(幅W×高さH)(mm)
30×45
40×60
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
種別
色
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18294416
63010BLU
無地 大
ブルー
40×60
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18294425
63010GRN
無地 大
グリーン
40×60
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18294441
63010PNK
無地 大
ピンク
40×60
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18294450
63010RED
無地 大
レッド
40×60
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18294459
63010SBL
無地 大
スカイブルー
40×60
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18294468
63010WHT
無地 大
ホワイト
40×60
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18294477
63010YLW
無地 大
イエロー
40×60
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
7日以内出荷
返品不可
18294486
63011BLU
無地 小
ブルー
30×45
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18294495
63011GRN
無地 小
グリーン
30×45
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18294511
63011PNK
無地 小
ピンク
30×45
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18294520
63011RED
無地 小
レッド
30×45
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18294529
63011SBL
無地 小
スカイブルー
30×45
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
返品不可
18294538
63011WHT
無地 小
ホワイト
30×45
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
18294547
63011YLW
無地 小
イエロー
30×45
¥
2,100
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月20日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください