サイドワゴン メッシュ

サイドワゴン メッシュ - 友屋サイドワゴン メッシュ - 友屋サイドワゴン メッシュ - 友屋

手荷物をスマートに収納するグッズで、客席スッキリ!

種別ラージ材質袋部分:ナイロン、フレーム:スチール(クロームメッキ)、底板:低発泡ポリエチレンt2.5mm耐荷重(kg)約5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×250×510、収納袋:430×250×390内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829766154833GRYグレー
6,800
6,798
7,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
1829763654833BLKブラック
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
1829764554833BRNブラウン
6,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1829763654833BLK08438858ZSK-R-330-6054833BLK バックレスト シンビ 08438858バックレストシンビ1個
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました
1829764554833BRN08438867ZSK-R-330-6054833BRN バックレスト シンビ 08438867バックレストシンビ1個
5,598
税込6,158
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗運営用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする