友屋
スプリングフック
材質
スチール製ユニクロメッキ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
種別
線径(Φmm)
耐荷重(kg)
外形寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18298011
60397-01
H60
6
50
30×60
¥
220
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
18298020
60397-02
H80
8
70
40×80
¥
300
¥
299
¥
329
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください