友屋
アーバンメニュー抗菌タイプ (A4-4P)
お客様に安心をもっていただく抗菌タイプのメニューブック。
仕様
リフィルは2枚(8ページ分)までセット可能
セット内容
抗菌メニューブック×1冊、アーバンメニュー用クリップ(シルバー URB-100)×2本、リフィル×1枚
材質
生地:PVC抗菌シート0.4mm厚(黒)、リフィル:PVC抗菌シート0.2mm厚(透明)、クリップ:ステンレス
質量(g)
430
寸法(幅W×高さH)(mm)
236×310、A4用紙対応
内容量
1冊
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18298065
62377-01
¥
2,800
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください