友屋
メニューホルダーボード
取手の付いた木製メニューボード。2穴のバインダー式なので増ページが簡単。
仕様
リング仕様:O型2穴、とじ穴間隔:80mm、ブラックボード仕様:ボード用マーカーで書き消し可能
付属品
ブラックボード(本体にセットされています)
種別
メニューホルダーボード
材質
シナ合板、金属
寸法(mm)
327×300×26
質量(kg)
0.3
適合サイズ
中紙:A4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18298090
61274-01
¥
4,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください