曜日別特売

スマートチェーンポール

スマートチェーンポール - 友屋

どんな景観にもマッチする高級感のあるデザイン。
従来比2倍の肉厚で、上部で長持ち。重石不要のタンク付き。

材質ポリエチレン質量(g)390(満水時:約4、満砂時:5.4)備考適用プラチェーン6mm/屋外仕様本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×215×820内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1829525662858-01ホワイトシルバー
4,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
1829526562858-02ライトゴールド
4,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
1829528162858-03ダークブラウン
4,200
取扱い終了
返品不可
お客様組立品
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
1829525662858-016349337062858-01画像準備中スマートチェーンポール ホワイトシルバ友屋1台
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
1829526562858-026349337962858-02画像準備中スマートチェーンポール ライトゴールド友屋1台
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました
1829528162858-036349309062858-03画像準備中スマートチェーンポール ダークブラウン友屋1台
3,298
税込3,628
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

区画チェーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする